Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kappenmaßausgleich oben/unten 70 zu 90mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kappenmaßausgleich oben/unten 70 zu 90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183108

  • Höhe - 35 mm

  • Breite - 106 mm

  • Tiefe - 299 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081780358

Sonepar Artikelnummer

121278962

Hersteller Artikelnummer

183108

Hersteller Typ

XNH00-XHAA-T/B

Hersteller Artikel Nr.:

183108

Höhe:

35 mm

Breite:

106 mm

Tiefe:

299 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.100 kg

Druckwaage oben/unten für Kappenausgleich, 70–90 mm, für XNH00