Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kappenmaßausgleich re./li. 70 zu 90mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kappenmaßausgleich re./li. 70 zu 90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183109

  • Höhe - 35 mm

  • Breite - 146 mm

  • Tiefe - 373 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081780365

Sonepar Artikelnummer

121278963

Hersteller Artikelnummer

183109

Hersteller Typ

XNH00-XHAA-R/L

Hersteller Artikel Nr.:

183109

Höhe:

35 mm

Breite:

146 mm

Tiefe:

373 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.219 kg

Kappenmaßausgleich rechts/links, 70 bis 90 mm, für XNH00