Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kassette 2000A, IZMX404 m. Steuerltg-Ans

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kassette 2000A, IZMX404 m. Steuerltg-Ans

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183959

  • Bemessungsstrom In - 2000 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein

  • Ausführung als Einbaugerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081782819

Sonepar Artikelnummer

121279315

Hersteller Artikelnummer

183959

Hersteller Typ

IZMX-CAS404-2000-SEC-1

Hersteller Artikel Nr.:

183959

Bemessungsstrom In:

2000 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

Nein

Ausführung als Einbaugerät:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

35.000 kg

Zubehör, Kassetten, Ausrüstung im Lieferumfang enthalten: Löschkammerabdeckung, Klemmenblöcke vollständig bestückt, Installationsart Einschub, Bemessungsstrom In 2000 A, Pole 4, Verwendbar für IZMX40…4-…W, INX40…4-…W, Steuerleitungsanschluss