Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kassette, 3p, 1600A, IZMX163, +Steuerleitungsanschluss

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kassette, 3p, 1600A, IZMX163, +Steuerleitungsanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183941

  • Bemessungsstrom In - 1600 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein

  • Ausführung als Einbaugerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081782697

Sonepar Artikelnummer

120983808

Hersteller Artikelnummer

183941

Hersteller Typ

IZMX-CAS163-1600-SEC-1

Hersteller Artikel Nr.:

183941

Bemessungsstrom In:

1600 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

Nein

Ausführung als Einbaugerät:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

17.575 kg

Zubehör, Kassetten, im Lieferumfang enthalten: Löschkammerabdeckung, Klemmenblöcke vollständig bestückt, Installationsart Einschub, Bemessungsstrom In bis 1600 A, Pole 3, Verwendbar für IZMX16…3-…W, INX16…3-…W, Steuerleitungsanschluss