Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kassette, 3p, 3200A, IZMX403, +Steuerleitungsanschluss

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kassette, 3p, 3200A, IZMX403, +Steuerleitungsanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183950

  • Bemessungsstrom In - 3200 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein

  • Ausführung als Einbaugerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081782758

Sonepar Artikelnummer

120983811

Hersteller Artikelnummer

183950

Hersteller Typ

IZMX-CAS403-3200-SEC-1

Hersteller Artikel Nr.:

183950

Bemessungsstrom In:

3200 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

Nein

Ausführung als Einbaugerät:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

29.000 kg

Zubehör, Kassetten, Ausrüstung im Lieferumfang enthalten: Löschkammerabdeckung, Klemmenblöcke vollständig bestückt, Installationsart Einschub, Bemessungsstrom In 3200 A, Pole 3, Verwendbar für IZMX40…3-…W, INX40…3-…W, Steuerleitungsanschluss