Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kassette 4000A, IZMX403 o. Steuerltg-Ans

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kassette 4000A, IZMX403 o. Steuerltg-Ans

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 122887

  • Bemessungsstrom In - 4000 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein

  • Ausführung als Einbaugerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081204922

Sonepar Artikelnummer

121270020

Hersteller Artikelnummer

122887

Hersteller Typ

IZMX-CAS403-4000

Hersteller Artikel Nr.:

122887

Bemessungsstrom In:

4000 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

Nein

Ausführung als Einbaugerät:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

29.000 kg

Kassetten für Ausfahrtechnik der Leistungsschalter IZMX und Lasttrennschalter INX, mit Sicherheitscodierung zum Basisgerät, mit Löschkammerabdeckung, Steuerleitungsanschlüsse entsprechend der bestellten Optionen,