EATON - Keil, für Gehäuse- Flanschverbindungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002314
Ausführung - sonstige
Breite - 16 mm
Höhe - 14 mm
Tiefe - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080023142
Sonepar Artikelnummer
120204577
Hersteller Artikelnummer
002314
Hersteller Typ
K-CI
Hersteller Artikel Nr.:
002314
Ausführung:
sonstige
Breite:
16 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
27 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Keil für CI-Gehäuse, für Gehäusemontage, zum Befestigen von Flanschen und Flanschplatten


