EATON - KETTENAUFHäNGUNG SCHEIBENL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071348723
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539062622
Sonepar Artikelnummer
120801898
Hersteller Artikelnummer
40071348723
Hersteller Typ
KETTENAUFHÄNGUNG SCHEIBENL
Hersteller Artikel Nr.:
40071348723
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
20 mm
Breite:
14 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.020 kg


