EATON - Kettenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071350669
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539064619
Sonepar Artikelnummer
120404998
Hersteller Artikelnummer
40071350669
Hersteller Typ
STYLE VARIANT KETTENBEFESTIGUNG
Hersteller Artikel Nr.:
40071350669
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
45 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.120 kg


