EATON - Kettenbefestigung mit Ringösen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071351158
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539065685
Sonepar Artikelnummer
120405007
Hersteller Artikelnummer
40071351158
Hersteller Typ
STYLE VARIANT KETTENBEFESTIGUNG
Hersteller Artikel Nr.:
40071351158
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
160 mm
Breite:
140 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.030 kg


