Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kipphebel-Abschliess-Vorrichtung

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kipphebel-Abschliess-Vorrichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 260199

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082601997

Sonepar Artikelnummer

120210776

Hersteller Artikelnummer

260199

Hersteller Typ

NZM1-XKAV

Hersteller Artikel Nr.:

260199

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.036 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: abschließbar in Aus-Position mit bis zu 3 Vorhängeschlössern (Bügelstärke: 4 bis 8 mm). Kann nicht mit Blendrahmen kombiniert werden. Verwendbar für NZM1(-4), NZM1(-1), PN1(-4), N(N/O)1(-4)