EATON - Kippschalter für Umschaltmechanik, 10 mm, blau, Vorhängeschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1818116
Mit Schlüsselschloss - Nein
Hängeschlossverriegelung - Ja
Farbe - sonstige
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711426424982
Sonepar Artikelnummer
121283925
Hersteller Artikelnummer
1818116
Hersteller Typ
KO3DB/P
Hersteller Artikel Nr.:
1818116
Mit Schlüsselschloss:
Nein
Hängeschlossverriegelung:
Ja
Farbe:
sonstige
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Mit Achse:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.400 kg


