Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kippschalter für Umschaltmechanik, 14mm, blau, Vorhängeschloss

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kippschalter für Umschaltmechanik, 14mm, blau, Vorhängeschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1818076

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711426106635

Sonepar Artikelnummer

121283914

Hersteller Artikelnummer

1818076

Hersteller Typ

KO5DB/P

Hersteller Artikel Nr.:

1818076

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.750 kg

Umschalter-Antriebsmechanismus, Grundfunktion: Drehgriffe, Drehgriffe für Umschalter, Achsdurchmesser: 14 x 14, verwendbar für: DMV630N, DMV1000N, verwendbar für: Umschaltmechanismus, Information zum Lieferumfang: mit Bügelschloss