EATON - KIT 93PM-(100)-(120)-(150) SINGLE FEED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P-103001257
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121237536
Hersteller Artikelnummer
P-103001257
Hersteller Typ
P-103001257
Hersteller Artikel Nr.:
P-103001257
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
500 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
1.500 kg


