EATON - KIT 93PM BATTERY ACCESSORIES (1 STRING)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HPO-1040337
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6430028225248
Sonepar Artikelnummer
121269309
Hersteller Artikelnummer
HPO-1040337
Hersteller Typ
HPO-1040337
Hersteller Artikel Nr.:
HPO-1040337
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
500 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
800 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
6.000 kg


