EATON - KIT 93PS-20 BATT ZUBEHÖR (1 STRANG)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P-103002001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6430070722573
Sonepar Artikelnummer
121217859
Hersteller Artikelnummer
P-103002001
Hersteller Typ
P-103002001
Hersteller Artikel Nr.:
P-103002001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
400 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
700 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
3.000 kg


