EATON - KIT 93PS-20 POWER CABLE BOX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P-103002588
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6430070722702
Sonepar Artikelnummer
121237546
Hersteller Artikelnummer
P-103002588
Hersteller Typ
P-103002588
Hersteller Artikel Nr.:
P-103002588
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
170 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
290 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
1.000 kg


