EATON - KIT 93PS-20 SINGLE FEED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P-103002165
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6430070723112
Sonepar Artikelnummer
121217860
Hersteller Artikelnummer
P-103002165
Hersteller Typ
P-103002165
Hersteller Artikel Nr.:
P-103002165
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
200 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.500 kg


