EATON - KIT 93PS 20KW IP21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P-103002688
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6430070722719
Sonepar Artikelnummer
121237547
Hersteller Artikelnummer
P-103002688
Hersteller Typ
P-103002688
Hersteller Artikel Nr.:
P-103002688
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
120 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
340 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.700 kg


