EATON - KIT 9XPS-20 BATTERY STRING 9AH LL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P-103003010-002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 540 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6430070722597
Sonepar Artikelnummer
121240399
Hersteller Artikelnummer
P-103003010-002
Hersteller Typ
P-103003010-002
Hersteller Artikel Nr.:
P-103003010-002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
540 mm
Höhe:
820 mm
Tiefe:
800 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
50.000 kg


