EATON - KIT 9XPS-40 POWER CABLE BOX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P-103003732
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6430070722917
Sonepar Artikelnummer
121217864
Hersteller Artikelnummer
P-103003732
Hersteller Typ
P-103003732
Hersteller Artikel Nr.:
P-103003732
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
210 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
450 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
5.000 kg


