Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - KIT EXT BATT MCCB 1600A 48V ST

EATON
kopierenkopieren
EATON - KIT EXT BATT MCCB 1600A 48V ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P-122000270

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 210 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6430070722825

Sonepar Artikelnummer

121237577

Hersteller Artikelnummer

P-122000270

Hersteller Typ

P-122000270

Hersteller Artikel Nr.:

P-122000270

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

210 mm

Höhe:

546 mm

Tiefe:

271 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

27.000 kg

Eaton KIT EXT BATT MCCB 1600 A, 48 V ST. Maximaler 1600-A-MCCB für externe Hochleistungs-Batterieinfrastrukturen in großen Rechenzentren.