Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - KIT EXT BATT MCCB 500A 3P 750VDC ST24

EATON
kopierenkopieren
EATON - KIT EXT BATT MCCB 500A 3P 750VDC ST24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P-122000184

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 140 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6430028225460

Sonepar Artikelnummer

121237569

Hersteller Artikelnummer

P-122000184

Hersteller Typ

P-122000184

Hersteller Artikel Nr.:

P-122000184

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

140 mm

Höhe:

297 mm

Tiefe:

166 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

6.400 kg

Eaton KIT EXT BATT MCCB 500 A, 3P, 750 V DC, ST24. 500-A-Batterie-Leitungsschutzschalter-Kit für externe Batterieeinheiten, 24-V-Auslösung, für DC-750-V-Batterieverknüpfungen.