Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - KIT EXT BATT MCCB 800A 48V ST

EATON
kopierenkopieren
EATON - KIT EXT BATT MCCB 800A 48V ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P-122000258

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 210 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6430070722801

Sonepar Artikelnummer

121237575

Hersteller Artikelnummer

P-122000258

Hersteller Typ

P-122000258

Hersteller Artikel Nr.:

P-122000258

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

210 mm

Höhe:

406 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

15.000 kg

Eaton KIT EXT BATT MCCB 800 A, 48 V ST. 800-A-MCCB-Kit mit 48-V-Auslösung für leistungsstarke externe Batterieinfrastrukturen.