Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - KIT EXT BATT MCCB 80A 24V ST

EATON
kopierenkopieren
EATON - KIT EXT BATT MCCB 80A 24V ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P-122000254

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 105 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6430070722740

Sonepar Artikelnummer

121217878

Hersteller Artikelnummer

P-122000254

Hersteller Typ

P-122000254

Hersteller Artikel Nr.:

P-122000254

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

105 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

149 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

2.300 kg

KIT EXT BATT MCCB 80A 24V ST, EATON