EATON - Klammer, für CI-Gehäusezusammenbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002313
Ausführung - sonstige
Breite - 26 mm
Höhe - 14 mm
Tiefe - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080023135
Sonepar Artikelnummer
120204625
Hersteller Artikelnummer
002313
Hersteller Typ
KD4-CI
Hersteller Artikel Nr.:
002313
Ausführung:
sonstige
Breite:
26 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Klammer für CI-Gehäusezusammenbau, Gehäuseabmessungen = 375 mm


