EATON - Klebebogen Phasenfolge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 169831
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 112 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081663255
Sonepar Artikelnummer
120355652
Hersteller Artikelnummer
169831
Hersteller Typ
BB-S-PS
Hersteller Artikel Nr.:
169831
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
112 mm
Durchmesser:
0 mm
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
49 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.002 kg


