EATON - Kleingehaeuse CI-K2 mit Adapter DILE+ZE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207631
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 100 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082076313
Sonepar Artikelnummer
121282289
Hersteller Artikelnummer
207631
Hersteller Typ
CI-K2-100-AD
Hersteller Artikel Nr.:
207631
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
100 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
180 mm
Tiefe:
100 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.380 kg


