EATON - Kleinverteiler AP,3x13TE,o.Tür,m.Rückw.,B250xH475xT94mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101552
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 13
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081014446
Sonepar Artikelnummer
120134421
Hersteller Artikelnummer
101552
Hersteller Typ
BC-A-3/39
Hersteller Artikel Nr.:
101552
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
13
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
sonstige
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
46 mm
Einbaubreite:
234 mm
Innentiefe:
72 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
Plombierbar:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
100 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
480 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.600 kg


