Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Klemmbügel für 185mm System, Baugröße NH1 - NH3

EATON
kopierenkopieren
EATON - Klemmbügel für 185mm System, Baugröße NH1 - NH3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 179771

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081748877

Sonepar Artikelnummer

120504731

Hersteller Artikelnummer

179771

Hersteller Typ

Z-NHW-SLS-1+2+3-BBC

Hersteller Artikel Nr.:

179771

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.210 kg

Spannband für 185-mm-System, Größe NH1 bis NH3, entspricht IEC 60947-1:2007 + A1:2010 und IEC 60947-3:2008 + A1:2012, für System ohne Sammelschienenabdeckung, mit Sicherungsüberwachung