Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Klemme, Endverbinder blau, L=235mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Klemme, Endverbinder blau, L=235mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109261

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 60 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081087976

Sonepar Artikelnummer

120174058

Hersteller Artikelnummer

109261

Hersteller Typ

BPZ-IC/50-16/235-N

Hersteller Artikel Nr.:

109261

Polzahl:

1

Nennstrom:

60 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Leiterquerschnitt Zugang:

16 .. 50 mm²

Berührungssicher:

Ja

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

1

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Leiterquerschnitt Abgang:

16 mm²

Leiterquerschnitt Zugang AWG:

0

Leiterquerschnitt Abgang AWG:

0

Höhe:

30 mm

Breite:

280 mm

Tiefe:

50 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.090 kg

Endverbinder, BPZ-IC/50-16/, Eingang 50 mm2, Ausgang 16 mm2, blau, L = 235 mm