Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Klemmenblock, 1-polig, 125A, 6 Abgangsklemmen

EATON
kopierenkopieren
EATON - Klemmenblock, 1-polig, 125A, 6 Abgangsklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102714

  • Höhe - 73.8 mm

  • Breite - 27 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 125 A

  • Polzahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081025749

Sonepar Artikelnummer

120173974

Hersteller Artikelnummer

102714

Hersteller Typ

BPZ-KB-6/125

Hersteller Artikel Nr.:

102714

Höhe:

73.8 mm

Breite:

27 mm

Max. Bemessungsstrom:

125 A

Polzahl:

1

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

2.5 .. 35 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5 .. 35 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

7

Mit PE-Schiene:

Nein

Mit N-Schiene:

Nein

Tiefe:

46.3 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.142 kg

1-poliger Klemmblock, BPZ-KB, Bemessungsbetriebsstrom 125 A, für Kupferleiter. Montage an DIN-Hutschiene oder Montageplatte, UL-gelistet, macht die Verdrahtung weniger zeitaufwändig, ca. 80 % weniger Platz erforderlich.Moduldesign, 1- bis 4-polige Systeme können über mehrere Blöcke montiert werden. Schutzart IP20, max. Betriebsspannung 1.000 VAC, 1.500 VDC. im Lieferumfang enthalten: 1x 1-poliger Klemmenblock