Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Klemmenblock, 1-polig, 175A, 10 Abgangsklemmen, ALU

EATON
kopierenkopieren
EATON - Klemmenblock, 1-polig, 175A, 10 Abgangsklemmen, ALU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102707

  • Höhe - 71 mm

  • Breite - 45 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 175 A

  • Polzahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081025671

Sonepar Artikelnummer

120173967

Hersteller Artikelnummer

102707

Hersteller Typ

BPZ-KB-10/175-ALU

Hersteller Artikel Nr.:

102707

Höhe:

71 mm

Breite:

45 mm

Max. Bemessungsstrom:

175 A

Polzahl:

1

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

2.5 .. 70 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5 .. 70 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

11

Mit PE-Schiene:

Nein

Mit N-Schiene:

Nein

Tiefe:

43 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.245 kg

1-poliger Klemmblock, BPZ-KB-…-ALU, Aluminiumkonstruktion, Bemessungsbetriebsstrom 175 A, Montage auf DIN-Schiene oder Montageplatte, UL-gelistet, macht die Verdrahtung weniger zeitaufwendig, ca. 80 % weniger Platz erforderlich.Moduldesign, 1- bis 4-polige Systeme können über mehrere Blöcke montiert werden. Schutzart IP20, max. Betriebsspannung 1.000 VAC, 1.500 VDC. im Lieferumfang enthalten: 1x 1-poliger Klemmenblock