Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Klemmenblock, 250 A/63 A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Klemmenblock, 250 A/63 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 289971

  • Höhe - 84 mm

  • Breite - 427 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 250 A

  • Polzahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082899714

Sonepar Artikelnummer

120212940

Hersteller Artikelnummer

289971

Hersteller Typ

BPZ-KB-24/250

Hersteller Artikel Nr.:

289971

Höhe:

84 mm

Breite:

427 mm

Max. Bemessungsstrom:

250 A

Polzahl:

4

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

1.5 .. 10 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

12

Mit PE-Schiene:

Nein

Mit N-Schiene:

Ja

Tiefe:

51 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.300 kg

4-phasige Sammelschiene, BPZ-KB-24/250, 12 Ableitungen je Pol, Neutralleiter 24 Ableitungen, 250 A Sammelschiene für den Betrieb einer Reihe von Modulgeräten, max. Bemessungsbetriebsstrom pro Ableitung beträgt 63 A, jeder Stecker wird automatisch geschlossen, was zu einem hohen Sicherheitsniveau beiträgt. Kein direktes Kontaktrisiko, nach IP20, L x B x H: 427 mm x 40 mm x 50 mm, im Lieferumfang enthalten: 1 4-phasige Sammelschiene