Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Klemmenblock 2x240mm², 850A Cu / 760A Al

EATON
kopierenkopieren
EATON - Klemmenblock  2x240mm², 850A Cu / 760A Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 195358

  • Höhe - 65 mm

  • Breite - 59 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 850 A

  • Polzahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010238092310

Sonepar Artikelnummer

121281131

Hersteller Artikelnummer

195358

Hersteller Typ

BPZ-KC-2/240-ALU

Hersteller Artikel Nr.:

195358

Höhe:

65 mm

Breite:

59 mm

Max. Bemessungsstrom:

850 A

Polzahl:

1

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

185 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

240 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Mit PE-Schiene:

Nein

Mit N-Schiene:

Nein

Tiefe:

106 mm

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.355 kg

1-poliger Klemmblock, BPZ-KC-...-ALU, Aluminium-Design, Bemessungsstrom/Anschlussquerschnitte gemäß Spezifikationen, Montage hauptsächlich auf DIN-Schienen oder, falls zutreffend, Montageplatte, Schutzart IP20, max. Betriebsspannung 1.000 V AC/DC, erhältlich in den Farben grau/blau/gelbgrün. im Lieferumfang enthalten: 1x 1-poliger Klemmenblock