EATON - Klemmenblock, 3-polig, 175A, 1 Eingangs-, 6 Abgangsklemmen, ALU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102708
Höhe - 71 mm
Breite - 80.1 mm
Max. Bemessungsstrom - 175 A
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081025688
Sonepar Artikelnummer
120173968
Hersteller Artikelnummer
102708
Hersteller Typ
BPZ-KB-6/175-ALU
Hersteller Artikel Nr.:
102708
Höhe:
71 mm
Breite:
80.1 mm
Max. Bemessungsstrom:
175 A
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
2.5 .. 70 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 .. 70 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
7
Mit PE-Schiene:
Nein
Mit N-Schiene:
Nein
Tiefe:
43 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.400 kg


