Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Klemmenblock, 4-polig, 125A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Klemmenblock, 4-polig, 125A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 289968

  • Höhe - 74.5 mm

  • Breite - 98 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 125 A

  • Polzahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082899684

Sonepar Artikelnummer

120134707

Hersteller Artikelnummer

289968

Hersteller Typ

BPZ-KB-8/125

Hersteller Artikel Nr.:

289968

Höhe:

74.5 mm

Breite:

98 mm

Max. Bemessungsstrom:

125 A

Polzahl:

4

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

1.5 .. 35 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

1.5 .. 35 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

18

Mit PE-Schiene:

Nein

Mit N-Schiene:

Nein

Tiefe:

49 mm

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.320 kg

4-poliger Klemmblock, BPZ-KB, Bemessungsbetriebsstrom 125 A, Montage auf DIN-Schiene und Montageplatte, max. Betriebsspannung 1.000 VAC, 1.500 VDC. im Lieferumfang enthalten: 1x 4-poliger Klemmenblock