Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Klemmenblock, 4 x 2/0-300 MCM, 4 x 70-150 mm², verwendbar für: S801+, S811+, Baugröße V

EATON
kopierenkopieren
EATON - Klemmenblock, 4 x 2/0-300 MCM, 4 x 70-150 mm², verwendbar für: S801+, S811+, Baugröße V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 127669

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85049090

  • Gewicht - 1.836 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081250776

Sonepar Artikelnummer

120506796

Hersteller Artikelnummer

127669

Hersteller Typ

EML33

Hersteller Artikel Nr.:

127669

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

1.836 kg

Klemmenblock für Softstarter S801+ und S811+, für die Baugröße S8x1+V, 4x150mm²