EATON - Klemmenschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275452
Polzahl - 1
Nennstrom - 63 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082754525
Sonepar Artikelnummer
120052378
Hersteller Artikelnummer
275452
Hersteller Typ
KLM
Hersteller Artikel Nr.:
275452
Polzahl:
1
Nennstrom:
63 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
Schraube
Leiterquerschnitt Zugang:
1.5 .. 16 mm²
Berührungssicher:
Nein
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
140
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 .. 16 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
0
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
0
Höhe:
10 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
995 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.590 kg


