Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Klemmenschiene, 2x25 qmm + 13x16 qmm, max. 63A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Klemmenschiene, 2x25 qmm + 13x16 qmm, max. 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 219726

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 63 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9004852591137

Sonepar Artikelnummer

120052376

Hersteller Artikelnummer

219726

Hersteller Typ

KL-15

Hersteller Artikel Nr.:

219726

Polzahl:

1

Nennstrom:

63 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

Schraube

Leiterquerschnitt Zugang:

1.5 .. 25 mm²

Berührungssicher:

Nein

Anzahl der Eingänge:

2

Anzahl der Ausgänge:

14

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Leiterquerschnitt Abgang:

1.5 .. 16 mm²

Leiterquerschnitt Zugang AWG:

0

Leiterquerschnitt Abgang AWG:

0

Höhe:

9 mm

Breite:

120 mm

Tiefe:

7 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.059 kg

KL-15 Klemmenschiene, 2 x 25 mm2 + 13 x 16 mm2, max. 63 A