Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Klemmenschiene KL-60 2x25mm2 + 58x16mm2 max. 63A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Klemmenschiene KL-60 2x25mm2 + 58x16mm2 max. 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 275451

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 63 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082754518

Sonepar Artikelnummer

120043601

Hersteller Artikelnummer

275451

Hersteller Typ

KL-60

Hersteller Artikel Nr.:

275451

Polzahl:

1

Nennstrom:

63 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

Schraube

Leiterquerschnitt Zugang:

1.5 .. 25 mm²

Berührungssicher:

Nein

Anzahl der Eingänge:

2

Anzahl der Ausgänge:

58

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Leiterquerschnitt Abgang:

1.5 .. 16 mm²

Leiterquerschnitt Zugang AWG:

0

Leiterquerschnitt Abgang AWG:

0

Höhe:

10 mm

Breite:

443 mm

Tiefe:

8 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.250 kg

Klemmenschiene (63 A) aus Messing, bei Verwendung als PE-Schiene, direkte Installation im Stromverteiler, bei Verwendung als N-Leiterschiene, erfolgt die Montage mittels Klemmenträger KT-3/KT-5.