Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Klemmenset PE/N max. 63A 2x25mm2 + 74x16mm2

EATON
kopierenkopieren
EATON - Klemmenset PE/N max. 63A 2x25mm2 + 74x16mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 293634

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 63 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082936341

Sonepar Artikelnummer

120134771

Hersteller Artikelnummer

293634

Hersteller Typ

BFZ-TS-KL76

Hersteller Artikel Nr.:

293634

Polzahl:

1

Nennstrom:

63 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

Schraube

Leiterquerschnitt Zugang:

1.5 .. 16 mm²

Berührungssicher:

Nein

Anzahl der Eingänge:

2

Anzahl der Ausgänge:

74

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Leiterquerschnitt Abgang:

1.5 .. 16 mm²

Leiterquerschnitt Zugang AWG:

0

Leiterquerschnitt Abgang AWG:

0

Höhe:

8 mm

Breite:

20 mm

Tiefe:

560 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.340 kg

Klemmensatz für PE/N-Anschluss in Flachverteiler BF-O / BF-U, inkl. Beschriftungsstreifen, Befestigungszubehör und Isolationsteile