EATON - Klemmenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275443
Ausführung - sonstige
Breite - 32 mm
Höhe - 17 mm
Tiefe - 39 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082754433
Sonepar Artikelnummer
120043604
Hersteller Artikelnummer
275443
Hersteller Typ
KT-2
Hersteller Artikel Nr.:
275443
Ausführung:
sonstige
Breite:
32 mm
Höhe:
17 mm
Tiefe:
39 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg
Für die isolierte Installation von KL Klemmenschiene in Installationsverteilern


