EATON - Klemmenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275446
Ausführung - sonstige
Breite - 30 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082754464
Sonepar Artikelnummer
120043606
Hersteller Artikelnummer
275446
Hersteller Typ
KT-4
Hersteller Artikel Nr.:
275446
Ausführung:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
115 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.033 kg
Für die isolierte Installation von KL Klemmenschiene in Installationsverteilern


