EATON - Klemmenträger, einstufig, leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294905
Ausführung - Befestigungsprofil
Breite - 70 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082949051
Sonepar Artikelnummer
120134777
Hersteller Artikelnummer
294905
Hersteller Typ
BCZ-CS-BO
Hersteller Artikel Nr.:
294905
Ausführung:
Befestigungsprofil
Breite:
70 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg


