EATON - Klemmenträger, KL4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294909
Ausführung - Befestigungsprofil
Breite - 100 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082949099
Sonepar Artikelnummer
120134780
Hersteller Artikelnummer
294909
Hersteller Typ
BCZ-CS-BO-KL4
Hersteller Artikel Nr.:
294909
Ausführung:
Befestigungsprofil
Breite:
100 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg


