EATON - Klemmenträger KT-3 horizontal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275445
Ausführung - sonstige
Breite - 42 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4015082754457
Sonepar Artikelnummer
120043605
Hersteller Artikelnummer
275445
Hersteller Typ
KT-3
Hersteller Artikel Nr.:
275445
Ausführung:
sonstige
Breite:
42 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.006 kg
Für die isolierte Installation von KL Klemmenschiene in Installationsverteilern


