EATON - Klemmenträger KT-5 vertikal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275447
Ausführung - sonstige
Breite - 90 mm
Höhe - 130 mm
Tiefe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4015082754471
Sonepar Artikelnummer
120043607
Hersteller Artikelnummer
275447
Hersteller Typ
KT-5
Hersteller Artikel Nr.:
275447
Ausführung:
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.060 kg
Für die isolierte Installation von KL Klemmenschiene in Installationsverteilern


