EATON - Klemmenträger, leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101590
Ausführung - Befestigungsprofil
Breite - 150 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081014828
Sonepar Artikelnummer
120134459
Hersteller Artikelnummer
101590
Hersteller Typ
BCZ-A-KLT
Hersteller Artikel Nr.:
101590
Ausführung:
Befestigungsprofil
Breite:
150 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.095 kg


