EATON - Klemmenträger m. Klemmenschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275436
Ausführung - sonstige
Breite - 20 mm
Höhe - 70 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082754365
Sonepar Artikelnummer
120043610
Hersteller Artikelnummer
275436
Hersteller Typ
KS-2
Hersteller Artikel Nr.:
275436
Ausführung:
sonstige
Breite:
20 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.064 kg
Set-Artikel bestehend aus KT-1 und KL-15


